ガイドパイプ135°のレビュー
- 用途:
- 自転車整備
転倒で曲げたので交換
全く問題無く使用出来ています。
- 用途:
- ブレーキケーブルの取り回し
- 対象商品:
- 37721941
90°のとどちらが良いか試すのに購入。こっちが合っていたようだ。
フレームが黒だったので色も合わせられた。
アウターの調整が必要になる場合もあるので注意。
- 用途:
- 自転車の付け替え部品
- 対象商品:
- 37721923
錆びにくいステンレス製のものを探していました。値段も手ごろで、なんといっても色鮮やかで、自転車のアクセントになり満足しています。
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 19347168
なかなか店頭では売っていない商品なので、お手頃価格で買うことができて大変助かります。商品ページのミドルとロング写真が入れ替わっていませんか。
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 19347168
5g 77x60mm 斜辺85.5mm、台湾製。
「フロントブレーキ - 左レバー」の環境で運用しようとしたが、合わせられなかった。
1) オリジナル90°(4g 60x59 斜辺83mm) … 標準装備品
2) ALLIGATOR 135°… 本製品。合わなかった。
3) 中華製90°(3.5g 56x52 斜辺76mm) … 別途購入して試したらマッチした。
製品サイズを掲載していただけるようになると助かります。
自転車に合わせられるなら、製品そのものは問題ないと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 初期装着品の交換
- 対象商品:
- 37721932
初期装着品が赤サビだらけになったので交換。ピンクのワンポイントでいい感じです。
ただ、サイズを理解せずこれを2本購入したら、当然リヤブレーキに嵌まらず。
で、切ろうとしたらこれがまた固いのなんの。さすがステンレス。
金属やすりでしばし格闘、何とかちょん切って合わせましたが、せっかくのピンクが傷だらけ。
購入前にサイズはちゃんと確認しましょう。(あ、常識ですか)
- 用途:
- 純正のシルバーからブラックに変更するため
- 対象商品:
- 37721941
半つや消しな感じのブラックで、落ち着いた雰囲気を出すにはベスト。
自転車ボディをつや消し黒で塗装しているので、偶然ではあるがいい買い物だった。
アルミ製の物と悩んだが、それほど重い部品でも無いので
今後もこのまま使用すると思う。