正面付用オールロック ALF1600型のレビュー
正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
2019-08-10
- 用途:
- デッドボルトを曲げた
キャビネットの錠交換に使用。
既存のものはデッドボルトの頂点がL型に曲がっていた。
シリンダーやボディの径、ビスピッチは同じ。既存品はどれだけ探しても見つからなかったので代用できるかと思ったがそのままではやはり交換できなかった。
デッドボルトがこちらのストレート形状では施錠機構を操作できなかったので、デッドボルトをバイスに挟んでハンマーで叩き90度曲げて形成した。
長さも余ったのでサンダーでカット。アルミの様な材質で加工は簡単だったが煩わしい作業であった。
デッドボルトがL型のものを今後発売してほしい。
また、B/Dの意味が分かりづらい。B=別鍵・D=同一鍵と分かり易い表記を求める。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。