スライドスイッチ CSシリーズのレビュー

平均満足度 4.14 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スライドスイッチ CSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
149 / 税込 164
ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 【用途】通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
丸山設計 様2025-06-21
用途:
センサーチェッカーに使用している

自作センサーチェッカーに使用しているアンプ電源スイッチに使用している。
使いやすいので良いと思います。

2023-08-18
用途:
クルマのランプ用スイッチ
対象商品:
38444831

オンオフできれば良かったから、必要にして十分です。
切り替え時の手応えも良い感じです。
トグルスイッチのように出っ張らないのも良いです。
頻繁に切り替えるスイッチではないため、操作性も気になりません。

日本電子工業株式会社 様2021-09-14
用途:
基盤に実装し、電流の手動制限として使用する
対象商品:
38444831

ちょうど良い操作感です。カラーリング種類がいくつかあれば尚良いかと。
白、赤、青、黄などの原色が機能別に選択し易い。

2019-01-31
用途:
冶具の部材
対象商品:
38444831

冶具の部材として購入しました。とても小さい部材ですが、切り替え音もしっかりしていて良好でした。

2014-07-09
用途:
試作品の電源スイッチ
対象商品:
75798816

使用感度は、GOOD
モノタロウさんでスイッチが買えるとは思いませんでした。 これからは、チェックします。

日鉄テックスエンジ株式会社 様2017-03-23
用途:
ホビー用(ラジコン)
対象商品:
38444831

ラジコン電動飛行機の受信機用電源スイッチとして使用しています。
電流容量は問題無いのですが小型すぎて固定に工夫が必要となりました。

2016-09-29
用途:
旋盤の切り替え。
対象商品:
38444831

すぐに、大破。ちょっと、無理があったかも。でも、ちょっとね。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。