FMトランスミッターフルバンド(iPhone/iPod)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
FMトランスミッターフルバンド(iPhone/iPod) Pellucid(旧MIRAREED)
iPhone/iPod(Dockコネクタ端子搭載機)対応のFMトランスミッターです。90°まで角度調整ができるスリムボディー。液晶パネル採用。フルバンド(76.0MHz~90.0MHz)0.1MHz単位で設定可能。3件分を登録できるチャンネルメモリ機能付。DockからiPhone/iPodへの充電も可能。高音質デジタルPLL回路搭載で安定したクリアな音質で再生できます。ラストメモリ機能付き。(車のエンジンを切っても設定周波数を記憶しています。)
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社ウェブネット 様2013-05-10
用途:
通勤時、社用車使用の際にも使っています。
対象商品:
38463975

FMトランスミッターなる物は、この商品が初めてでした。
設定方法も簡単でしたし、すぐに使用することができました。
液晶表示のパネルも私にはちょうどの大きさで、見やすく、使いやすいです。