シール形タクタイルスイッチ B3Wのレビュー

平均満足度 4.44 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シール形タクタイルスイッチ B3W omron(オムロン)
omron(オムロン)
62 / 税込 68
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-31
用途:
プラモデルの点灯スイッチとして
対象商品:
39029426

ホビーケースの外からケースを開けずに点灯できるようにしました。単三電池2本なので電圧は3Vしかありませんがちゃんと動作しました。

2022-06-23
用途:
検査機
対象商品:
39029374

いろいろ探して、やっと同等品があり良かったです。ありがとうございました。

2020-01-20
用途:
シニアカーのスイッチ修理で
対象商品:
39029453

あっちこっち探して、やっと同等品を探して大満足です。

2018-03-13
用途:
電子工作の電源入力
対象商品:
39029365

サイズだけ気にして注文。押し込む力が少し堅かった。購入の際は皆さんも注意しましょう。

1人が参考にしています
2019-03-29
用途:
約25年前のミニコンポのスイッチ交換
対象商品:
39029365

シールなしのスイッチが付いていたので、スイッチが効かない状態でした。今回、シール型を選択し、交換したので当時の頃と同じ状態になりました。押す部分のみがあと+1~2mm高い(厚い)商品が欲しかった。

2017-05-19
用途:
CDラジカセ修理
対象商品:
39029356

CDラジカセの電源、 ボリューム、 選曲スイッチ等の交換部品として。

2016-11-28
用途:
RC
対象商品:
39029453

高価だが、良い。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2015-04-17
用途:
部品組み立て
対象商品:
39029444

品質満足しています
定期的に購入しています

2014-06-27
用途:
修理交換部品
対象商品:
39029426

特になし。
1個ずつ袋に入ってくるとは思わなかった。