サーフェス・マウントリレー G6Sのレビュー

平均満足度 4.83 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サーフェス・マウントリレー G6S omron(オムロン)
omron(オムロン)
369 / 税込 406
コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ) 【用途】電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
EzITコンサルティング 様2024-02-14
用途:
植物工場のシステム電源制御に使用
対象商品:
39069572

小型で安価なラッチングリレーで使いやすいです。リピートオーダーです。

アトラス株式会社 様2022-12-28
用途:
植物の栽培管理システム作成
対象商品:
46606271

ラッチングリレーが必要であったため購入した。小型で要件に合った商品が購入できた。今は品不足のためか5個数量限定となっているが、早く安定供給されるようになってほしい。

ラジオハウス 様2022-07-01
用途:
無線機用
対象商品:
41198965

お値段は安くなっていますが、某仕入先と思われる梱包の袋のまま送るのは感心しません

1人が参考にしています
2017-10-25
用途:
操作盤での状態保持用
対象商品:
39069563

海外を含めた他のサイトに比べてかなり安く仕入れられたので助かりました。

2017-02-06
用途:
オーディオ信号切替
対象商品:
39069502

接点、気密性等商品に信頼性があり、長期間安心して使用できます。

2017-03-21
用途:
プリアンプの信号リレーの交換代用品
対象商品:
39069511

90年代のプリアンプSONY、ESの信号リレー代用品に使用しました

1人が参考にしています