パワーリレー G7Lのレビュー

平均満足度 4.81 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パワーリレー G7L omron(オムロン)
omron(オムロン)
1,398 / 税込 1,538
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
42件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
松田事務所 様2018-09-22
用途:
マンションの通路灯のリレーに。
対象商品:
39070412

古いマンションなので、通路灯の調子悪く、配線を露出ではわせてます。
光センサーをかましてるので、そこにリレーをいれました。
昔のリレーと違い可動部がむき出しで無いのがよいです。
メーカー品で耐久性もありそうなので、安心してます。
通路灯はみなLEDにしてるので、全体の消費電力は
250W代です。
また購入したいです。

ツキジメンテナンス 様2018-06-29
用途:
自動車のホイールバランサーへ使用
対象商品:
39070543

なんとなく電気系のオーバーホールをしようと思いました、
サイズ、スペックとも申し分ありません。

M企画 様2018-01-19
用途:
機械修理
対象商品:
39070507

旧品番からの交換で適合確認に時間がかかりましたが,当日出荷で助かりました。 当日出荷のパーツを増やしていただけましたら助かります。

すけ川電子研究所 様2018-02-01
用途:
車両電装品の電源オンオフに使用
対象商品:
39070254

15アンペア以上の開閉に安心して使えるので、再注文を考慮したい。

2016-07-09
用途:
モーターコントローラー使用
対象商品:
39070281

小型で使用しやすい、取り付けも手軽で簡単で良い製品です。

2017-09-09
用途:
モーターの正、逆転に使用
対象商品:
39070437

パワーリレーG7Lを2個使いモーターの正、逆転に使用した
接店溶着もしないで大変良かった。

2016-02-24
用途:
電気湯沸かし器の修理
対象商品:
39070272

部品交換が楽に出来た、交換後の機能にも満足。古い器具に対応できる製品で満足。

NPOサフラン 様2019-03-24
用途:
機械の部品として使用
対象商品:
39070297

良いと思います。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2015-10-04
用途:
燻製器ヒーター温度制御
対象商品:
39070263

燻製器には十分すぎる性能

かねとく工房 様2015-04-21
用途:
木工家具工房の集塵システムのリモートコントロールによる電源オンオフ
対象商品:
39070394

200VAC 1Φ 1.5馬力の集塵システムを各木工機械へ配管し使用していますが、取り扱い電流鵜的にちょうど良い規格のリレーだと思います。まだ取付けたばかりで実績は分かりませんが
かなり信頼性のあることを期待しています。

梅津酒造有限会社 様2015-01-16
用途:
サーモスタットと繋いで、電磁バルブの開閉の電源の開閉
対象商品:
39070421

説明書も分かり易く、構造もシンプルで、コンパクト。特に問題もなく、良いんじゃないでしょうか。

リ・バース株式会社 様2022-04-07
用途:
装置への組込
対象商品:
39070403

購入は別担当が。今回10個購入して届いた箱を開梱して驚く。一個ずつエアーキャップ梱包しているが、段ボール箱に10個まとめてポリ袋入で袋そのまま。案の定一個端子部バリアが破損していた。届いてすぐ詳細確認しなかったこちらのミスだ。機械部品と違って電気部品は繊細なので袋の外も緩衝材入れて気を使ってほしい。エアーキャップシングル梱包では、落下衝撃に対して不十分な場合があるので。

1人が参考にしています
2018-12-08
用途:
電動油圧ジャッキに使用
対象商品:
39070577

最初に取り付けてあったリレーと形状、仕様がほぼ同じだった。

2014-06-28
用途:
ビニールハウス用200V3相のポンプのタイマーに使用
対象商品:
39070595

容量が大きく小型で接点が2つあるので満足しています。

2020-08-15
用途:
電子機器のコントロール用
対象商品:
39070263

やはり信頼のオムロン パワーリレーです。購入にあたり配線材(接続端子)の情報が欲しかった。

2019-12-03
用途:
高圧洗浄機の改良修理
対象商品:
39070376

高圧洗浄機のスイッチの接点がやきついたので接点を磨いて、このリレーで中継してスイッチの接点はこのリレーを動かすだけなので問題なくなりました。この大きさで25Aが開閉出来るのは素晴らしい、高圧洗浄機に組み込めた。

1人が参考にしています
2018-12-10
用途:
エアハンの給水弁を送風機と連動の為に購入
対象商品:
39070306

施設の制御装置が故障し手動で運転しているが、加湿の為の給水弁を送風機と連動し制御装置の改修が終わるまでの応急対応の為に使用。加湿量は、手動でバルブの開け閉めで対応。

2017-12-18
用途:
電子サーモの大電流化
対象商品:
39070236

大容量の為エアコンのサーモの運転電源に使用して普通に動作しています。

2016-03-25
用途:
工作機械制御盤の電源回路用
対象商品:
39070421

小型でスッキリしていて使いやすく、電源の大元で良く使います。 ただしラッシュ耐性は一般的なマグネットスイッチほど無いため、コンデンサ負荷等では溶着する場合が有ります。 インバータの入力側等で使用する場合は注意が必要で、接続するケーブルやリアクター等で対処する方法が必要です。

2018-08-09
用途:
暖房器のコントロール
対象商品:
39070376

接点音の少なさに驚きました、通常20A以上開閉ともなれば相当な音がします、長時間の使用にも耐えられています、改善点無しです。