ディップタイマ H3FAのレビュー

平均満足度 4.70 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ディップタイマ H3FA omron(オムロン)
omron(オムロン)
3,198 / 税込 3,518
有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-31
用途:
制御機器の動作時間タイマーとして使用
対象商品:
39073027

秒単位のタイマーの場合555ではコンデンサも抵抗も非常に大きくなってしまい、不安定です。マイコンを使うのも大変な時は本品を使うと安定動作し、耐環境などの信頼性も高いです。時間レンジを選べるのも便利です。

有限会社ジーク 様2023-09-12
用途:
弊社製品の組み込み部品として
対象商品:
39072941

「オムロン(無論 オムロン(笑))」のブランドもありますし
弊社として 10数年 取り扱っています
今まで 組み込み作業や 製品自体としての 得意先からの
クレームも有りませんから 安心して組み込み部品として重宝しています
ただ、時節がら 納入制限が 有りますので 少し 不安です

有限会社歩電友 様2022-02-03
用途:
設備実装用に
対象商品:
39072932

部品の入手が厳しい状況で購入した商品。
それに便乗して価格も高騰しがちだが
通常購入している価格と遜色なく購入出来
問題無く動作している。

2018-11-22
用途:
メンテナンス
対象商品:
39072932

以前にも使用し小型で使い勝手が良い。気持ち価格が高い

2017-12-01
用途:
ボウリング機器のリセットタイマーに使用
対象商品:
39072975

電源が常に入っている状態でもスタート信号でリレー回路が働き、設定時間でリセットするのが回路的に楽に設計できました。

2017-10-12
用途:
リーベックス無線アラームのスイッチの遠隔操作
対象商品:
39072966

動作は正確で機能も期待していた通りの製品でした。満足しています。

株式会社フェスト 様2015-02-02
用途:
装置の起動時
対象商品:
39072941

小さいのに時間設定とか出来て便利です。
基板に実装出来て別にタイマーを付けなくていいので助かっています。

2017-01-27
用途:
制御盤作製
対象商品:
39072932

少し価格が高いと思うが信頼性を考えて採用しました。、

2013-02-26
用途:
カー用品
対象商品:
39072932

大変安く購入出来ました。内部タイマーを使い場合短絡処理が必要な所で少し迷いましたが、作業性も良く、満足しています。

2012-03-17
用途:
農園の水位一定に使用します。
対象商品:
39072966

商品は安くて助かります。使用感は良好ですが、配線図等が有れば良かったのですが、オムロンにFAXしたら使用に合わせた配線図送ってくれました。