フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2 omron(オムロン)
omron(オムロン)
179 / 税込 197
高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現。圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。プリント基板に直接はんだディップが可能。高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。2.54mmのグリッド端子配列を採用。プリント基板のパターン設計が容易。端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。UL規格(UL94V-0)適合の絶縁材料を使用。圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。結線作業等の省力化、合理化が可能。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-04
用途:
PCB基板とLCDを繋ぐケーブルに使用

使いやすくて重宝しています。
もう少し薄くて、価格も安いと尚良いです。