CL07防水コネクタ プラグハウジングのレビュー
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
【用途】風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
2026-02-23
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 38637961
自動車の下回りの部品の配線に使用する目的で購入しました
ハウジングのみなので別途にコンタクトと防水パッキンが必要になります
オスセットやメスセットが有ると間違い無いかと思います
有限会社西日本PFE 様2016-12-02
- 用途:
- 車輛ボンネットフード内の配線、現場での点火支線延長など
- 対象商品:
- 38637961
別途、コンタクトとカラーが必要です。
使いやすいハーネスです。
1人が参考にしています
2017-03-07
- 用途:
- 海での機器の防水接合
- 対象商品:
- 38637961
初めての注文だったので何をどうすればいいのか、わからなかったので、3回も注文しなければならず、こうゆう物はセット販売で、説明がほしかった。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2015-11-12
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 38637961
コネクタコンタクト、パッキンが別売りで
入数100(オス100、メス100で別売り)です
ハウジング自体は入数10
よく調べてから購入しないと、無駄がたくさん出ます
コネクタオスメスとパッキンのセットをハウジングの数に合わせた物を
販売してほしいです
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。