ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-Wのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業
大同メタル工業
249 / 税込 274
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-09-15
用途:
ハーレー アイアンスポーツ
対象商品:
38675016

セルモーター軸受け、プライマリー側との間に使用しました。純正やリプレイスのものはブラスのワッシャーですが、こちらの商品は工業機械向けに作られているので、メンテナンスの向上だと思い使用しました。

1人が参考にしています
2019-11-18
用途:
部品交換
対象商品:
38675007

安価で既存品と同一仕様が安価で入出来、満足しております。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました