吊形防振ゴム KFのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
吊形防振ゴム KF 倉敷化工
倉敷化工
419 / 税込 461
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社佐藤電子 様2015-11-15
用途:
中間ダクトファンの固定、防振用。
対象商品:
38745926

中間ダクトファン取付の際に使用しています。
天吊りボルトのナットとダクトファンブラケットの間に挿入。
ある程度締め込む事により、しっかり固定でき
防振効果も期待できます。

1人が参考にしています