軽量用防振ゴム KXA・KXBのレビュー

平均満足度 4.50 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
軽量用防振ゴム KXA・KXB 倉敷化工
倉敷化工
579 / 税込 637
従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。 ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。 構造が簡単であり取付が容易。 金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。 軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。 【用途】制御盤、コントローラーの除振 小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振 その他、軽荷重機器の防振・除振
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-05
用途:
単車のリヤボックスの振動低減対策
対象商品:
38746102

スクーターにGIVIのリヤボックスを装着しており、その振動対策として、ベースプレートとリヤキャリアの間に挟み込む形で使用しております。
本品はゴムが柔らかいためストロークも大きく捻れも多目で、実際にボックスを装着して揺さぶってみると、割と盛大に動きます。
ただ、カメラやPCを収める関係で、この位あった方が衝撃は吸収されやすいと感じます。装着前後でペットボトル飲料の泡立ち等で比較する限りは、当初の目的は果たしてくれている気がします。

2人が参考にしています
2022-09-04
用途:
草刈り機のエンジンマウント
対象商品:
38746093

共立製草刈り機のエンジンマウントのゴム部が切れたため購入した。純正品と比較し、両端のボルトが径が太く、長さも長かったので調整後、無事に取り付きました。多少の調整は必要であったが、何と言ってもコスパが良いので、3か所全て交換した。防振性能、たわみ度合いも純正品とほぼ同等であった。

伊藤 様2022-05-14
用途:
補修
対象商品:
38746075

たいへんしなやかで耐久性も満足いく物でしっかりと吸振してくれます

1人が参考にしています
2022-02-08
用途:
プレーヤーの防振
対象商品:
38746075

高度の低いもの、高さの低いものを探していました
満足です

1人が参考にしています
2019-10-31
用途:
医療機器の防振に使用
対象商品:
38746075

とても良い商品です。防振性能もすごく良いです。また数年後に発注すると思います。

1人が参考にしています
2017-11-18
用途:
コンプレッサーの固定
対象商品:
38746093

コンプレッサーのタンクとポンプの間の防振ゴムを、この柔らかいタイプへ交換しましたが、効果は絶大でした。

2人が参考にしています
2015-05-20
用途:
エアブラシ用のコンプレッサに使用します。
対象商品:
38746102

エアタンク付きの小型コンプレッサに使用しています。標準は簡単なゴム足だったので階下に響いたため、付け替えました。ゴム硬度に対して少しコンプの質量が軽かったかもしれませんが、性能は満足です。

1人が参考にしています
2019-10-22
用途:
船舶のGPS魚探取り付け
対象商品:
38746084

記載されている耐荷重に対して振動が大きく柔らかすぎる。

3人が参考にしています