MC801(耐候グレード) パイプのレビュー
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。
2025-11-18
- 用途:
- 機械のメンテナンス
内径が40φとなっているが、内径公差(mm)-6.0~-1.0やや大きいかな。
ただ製品としては、良い
2025-04-21
- 用途:
- アンカーローラー
外形、長さは問題なかったのですが内径が20㎜の注文のところ実際には17㎜でした。普通に考えて詐欺です。もう絶対に購入はしません。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。本商品の内径公差は「-6.0~-1.0mm」となっております。
2016-12-13
- 用途:
- 設備
- 対象商品:
- 38800885
内径65mmが必要だったのですが、届いたのは内径60mm。公差範囲内ということで交換もできずでした。もう少し精度のある部材が欲しいですし、公差が荒い旨をもっと注記するべきだと思います。
8人が参考にしています