RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)のレビュー

平均満足度 4.53 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機
東京コスモス電機
569 / 税込 626
JIS準拠品です。
34件中 21~34件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
かねとく工房 様2020-06-28
用途:
シリーズレギュレータの電圧、電流設定
対象商品:
39187854

RV24自体に文句はないが、モノタロウの製品仕様の表示が悪く意図しない(間違って)オーダしてしまう。改善願いたい!

MonotaROからの回答

申し訳ありません。改善に努めさせて頂きます。

山本電機 様2019-10-10
用途:
制御盤製作
対象商品:
39188037

メーカー品で信頼でき、今までも何度も使用してます。

2017-11-27
用途:
機械の修理に、交換部品として
対象商品:
39188091

商品を探すときの表に公称抵抗値を載せておいていただけると探しやすいです。B203だけだと抵抗値がわからないので

2019-06-04
用途:
ステレオアンプの音量調整
対象商品:
39187985

回転摺動の抵抗感がもう少しあった方が良い。(回した時、軽過ぎて微調整がやりにくい。)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2017-03-20
用途:
制御機器の設定用
対象商品:
39187872

古い制御盤の設定用ボリュームに「ガリ」が生じたため、交換用に昔から性能で定評のあるこのシリーズを選択した。密閉型で外部からの影響を受けないので安心できる。

大富電機 様2018-11-24
用途:
制御盤の改修
対象商品:
39188082

納期が早く大変助かりました。装置のメンテナスも遅滞なく出来ました。

ギャンプス 様2018-05-08
用途:
真空管アンプの製作
対象商品:
39187985

TOCOS のポットは US 製のミリタリースペックと同じように密閉式で経年によるガリが出にくい構造である。抵抗値のバラツキも小さい。回転させた時のトルク感もある。良いことずくめ。金属製裏ブタはシャーシーと非接触である。グラウンド接続をきちんととってノイズ対策して使えば問題はない。抵抗値スペックの読み方は、3桁のうち右端の桁が10の乗数をあらわし、左2つの桁の数字に乗数をかけたものが抵抗値。254 の場合 25 x 10の4乗 = 250000 = 250KΩです。 105 と書かれていれば 10 x 10の5乗 = 1000000 =1000K = 1M Ωです。ご参考になれば。

4人が参考にしています
2017-05-25
用途:
溶接機のメンテナンス
対象商品:
39188055

流通規格品であり信頼、安心して交換ができた。包装等仕様に関しては満足している。

合資会社清水クリーニング商会 様2016-03-03
用途:
しみ抜きの機械の蒸気の量のボリーム
対象商品:
39188107

15年以上前の機械の部品がこの値段で手に入って大満足です。
新しい機械を買うと20万近くするので、助かります。

2017-05-03
用途:
計測器のメンテナンス
対象商品:
39188091

B203 商品コードだけでなく  具体的に Bカーブ 20KΩ等記載してほしい

1人が参考にしています
2014-11-11
用途:
インバーター速度ボリューム
対象商品:
39188134

パーツセンターまで買いに行っていたが、値段もこちらのほうが安く満足しています。

1人が参考にしています
2017-01-27
用途:
制御盤
対象商品:
39187933

ブランド物とは言え少し価格が高い。長年採用しているが性能に不満はない。

2016-10-13
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
39188037

他社でもなかなか見つけることができなかったので、こちらで商品を購入出来てよかったです。

2015-02-10
用途:
DCモーターのスピードコントロールユニット作製
対象商品:
39188082

東京コスモス電機製の炭素抵抗機なので特に問題なく使用しています。パッケージも簡素でゴミも少なくすみますから現状のままで良いと思います。