ストレージ(前輪持ち上げ型)のレビュー

平均満足度 2.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ストレージ(前輪持ち上げ型) MINOURA(箕浦)
DS-4000は,持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで自転車を自立させておくことができる駐輪台です。前輪を持ち上げて自転車を60度ほどに立てることにより、直に床に置くよりもはるかに小さなスペースで収容しておくことができます。 車輪受けは標準で3台分付属しています。それぞれ左右にずらしたり、捻って角度を変えることにより、さまざまなスタイルで自転車を保管しておくことができます。 さらにオプションで車輪枠を追加することで、DS-4000を間に挟んだ相向き合いの姿勢なら、最大5台までの自転車を一度に収容することができます。 前輪はタイヤの3箇所で保持されて直立を保ちます。DS-110Rのような方式だと荷重がスポークにかかってしまうためスポークを傷つけることがありますが、DS-4000ではそのような心配はいりません。 車輪受けはMTBの太いタイヤを想定した幅となっているため、細いロードのタイヤを差し込むと自転車が傾いてしまいますが、車輪受けにはロード用タイヤガイドが装着できるようになっており(標準付属)それを使用することで傾きを防ぐことができます。 車輪受けを保持しているバーの高さは、自転車のサイズあるいは希望する自転車の持ち上げ角度に合わせて3段階に調節することができます。 本体の塗装は錆や傷に強い耐久性のあるサンドブラック粉体塗装仕上げです。車輪受けはカチオン電着塗装仕上げです。 自転車の前輪を持ち上げて車輪受けの枠に差し込むだけの簡単な操作で、自転車を自立させることができます。 車輪受けは左右に位置をずらしたり水平回転させることができるため必要に応じて自転車を密集させて駐輪スペースをもっと小さくすることもできます。 DS-4000に対して自転車を真正面から直角に置くと隣り合う自転車のハンドル同士が干渉してしまいますが、斜めに配置するとこの干渉がなくなり、車体をもっと接近させることができるようになります。 車輪受けは内幅が52mmあり最大2.35インチまでのタイヤを収めることができます。 細いロードの場合はこのままでは幅がありすぎて車体が傾いてしまいますが車輪受けの下に取り付けてあるロード用タイヤガイドを車輪受け枠に装着することでタイヤ下端の位置を決めることができ、それによりロードでもまっすぐに立てることができるようになります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-10-05
用途:
アパート住人のロード自転車の駐輪に使う
対象商品:
39118371

3車駐輪仕様になっているが、片側に3車立てかけるには巾が狭い。
ホルダー両端を外側にいっぱい寄せてもハンドルが当たります。