ドリルチャックのレビュー
- 用途:
- 小型旋盤に
- 対象商品:
- 39119333
小型旋盤で使用するので、この程度で使用可能。ドリルに使用するにはもう少し精度の良い物を使う。締付けリングの回転がガリガリとうるさいが値段に見合わせたらこの程度かな。
- 用途:
- 旋盤 主軸側MT2に装着
- 対象商品:
- 39119333
MonotaRO ドリルスリーブ MT2-JT6 注文コード:06754431は振れ誤差が5/1000mm以下だったのに、ドリルチャックのボディーの振れ誤差が0.25mmもあり、ダイヤルゲージを使わなくてもブレている事がハッキリ分かる粗悪品です。
3爪チャックに何種類か丸棒を加えさせて、丸棒のブレを測ると最大0.1mmものブレがありました。
MonotaRO ドリルスリーブ MT1×MT2 注文コード:06754404に続き、MonotaRO製品は制度が悪すぎます。
ただの屑鉄です。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- ボール盤穴あけ
- 対象商品:
- 39119333
MonotaroブランドのMT2シャンクと当チャックの組合わせ。
振れが大きく(0.2mm)JISの手持ち電気ドリル用にぎりぎり入るレベル。
ボール盤などでのJISの規定(0.08mm)には入らない。
電気ドリル用と明記すべき商品。
価格に対する精度は極めて高いと言わざるを得ない。
今後、ドリルチャックは日本製を買います。
PS
バイヤーの方へ、もっと勉強すべきです。
- 用途:
- 旋盤での穴あけに使用
- 対象商品:
- 39119333
各部の精度が悪くガタガタでした。ドリルを掴む3本の爪も均等にせり出して来ないので、小径のドリルを掴む時にはかなり苦労します(うまく中心で掴めない)これからは、精度の必要な工具は、日本のメーカー品を買うようにします。残念です。
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。
- 用途:
- 木工製品に使用
- 対象商品:
- 39119333
中古ボール盤を使用していました。チャックは堅いがこんなものかと思いながら何年か使用していた。その他に小型ボール盤があるので1mm~10mmは小型で用を足していた。懐が小型では間に合わなくなり頻繁に使用するようになり取り換えるに至った。
取り換え方がわからずネットで調べなんだこんな簡単かと思い注文した次第。
軽い、回すのがこんなに楽とは思わなかった買ってよかった!。実はメーカー品でないのと家のボール盤に合うのか心配だった、テーパー寸法が合っているかがわからないままの注文であった。カタログには書いてあったが家のには何も書いてないので。まあ合うとは思っていたが。オリジナル品だそうだが十分の精度が出ていると思う。オリジナルで十分である。よく社外品というが正しい社外品(優良部品ともいう)は安くて性能は劣らず今後もオリジナル開発を期待したい。
買ってよかった。