ケーブルプロテクター 10mmケーブル用のレビュー

平均満足度4.80(44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケーブルプロテクター 10mmケーブル用 大研化成工業
大研化成工業
ケーブルプロテクター 10mmケーブル用
999/税込1,099

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
【用途】屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。

44件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 09918937
2018-04-17
用途: 玄関アプローチの配線保護の為!
M.Jサービス自動車・二輪車・自転車関連業

玄関アプローチの配線保護に使用!簡単にカットができ良かったです。

対象商品 : 09918937
2018-12-13
用途: 作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品 : 09918946
2018-11-10
用途: 歩道に延長コードを這わさなくてはいけない時に使用
建設業・工事業

大きすぎず、使いやすいので大変満足。よかったです。

対象商品 : 09918937
2017-11-16
用途: 外看板の配線かくし
建設業・工事業

配線も入れやすいし
軽いしいれやすい
また購入したい。

対象商品 : 09918937
2017-11-02
用途: 災害発生時の仮設配線設備に使用
その他業種

災害発生時、仮設の場所が設営されるが、各通信機器、電子機器と接続する配線は、行き交う者に踏まれ断線する可能性が高い。この様なプロテクタは、仮設の場所に使う目的が多く、個人的の他、組織的にも大量に使用している。その中でも安くしっかりと造り込みされていると思われる本製品を購入し、私用にもちいている。今のところ、購入してから1週間であるが、全く問題はない。仮設用としての色が濃いので、半年間も使えれば、十部な機能性を備える製品だと思われる。

対象商品 : 09918946
2017-09-29
用途: 日産リーフ充電ケーブル の道路横断 保護のため
RST教育講習センター

堅牢で非常に作業も簡単にできました。
小さな単位(5m)で購入できるもの費用面で助かりました。

対象商品 : 09918937
2017-08-08
用途: 屋外のケーブル処理に使います。

適度な重量があり風にもとばされませんでした。優秀な製品です。

対象商品 : 09918946
2017-03-03
用途: 光ケーブルの仮の引き回しなど人が歩く場所などに最適

1本、5mだが、10mも欲しいです。
カーブが用意に出来ればもっといい、例えば、縁にV次の切り込みがあれば
それとも元々カーブになってるもの右、左などなど

対象商品 : 09918937
2017-04-05
用途: FRP加工の作業場のエアホース養生
MAR SURFBOARDS

靴に半硬化のレジンが付いたままホースを踏んでしまうことが多く、そのレジンが硬化した時に踏むと割れると言うことが多く、今まではエアホースにダンボールを乗せて定期的に交換していましたがこれで全て解決しました。ゴムの柔らかさが絶妙で、クセもつきにくく、半分に折れ曲がって届きましたがまっすぐに置いて冬の常温で1日で平らに戻りました。ゆるやかなカーブなら内アールが浮く事もないです。柔らかいゴムなのでエアホース使用時は車などで完全に踏んだままだとエアーは止まるだろうし、硬い金属などの倒壊には耐えられないと思いますが、汚れや摩耗からは十分守ってくれるため、私の使用目的では最高の品です。

対象商品 : 09918937
2017-03-01
用途: 路上に電源コードリールを横断させる際に使用
建設業・工事業

簡単に取り付けることができ、そのままコードリールに巻き取ることも可能で便利です。

対象商品 : 09918946
2016-08-09
用途: 電源の道路横断
足立住設企画建設業・工事業

柔らかくて収納もしやすい、ケーブルの脱着も容易で満足です

対象商品 : 09918946
2019-09-20
用途: イベント時のケーブル保護
製造業

柔軟性があり、厚み(高さ)があまりないので歩行者や車椅子などが引っ掛かかる可能性は低いと思います。

対象商品 : 39441561
2015-02-11
用途: 庭のセンサーケーブル用電源の引き回し

しなやかな素材で出来ていて、梱包時の巻きぐせが残らず使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 09918946
2015-10-23
用途: 自動車工場の通路横断電源コード保護
個人のお客様

2トンのフォークリフトが走り回っている工場構内の通路横断コードリール電線保護のため購入。適度な柔らかさがありコード挿入時入れやすく良かった。耐加重がわかりませんが問題は発生しませんでした。

対象商品 : 39441561
2014-10-06
用途: 屋外ケーブルの歩道をまたぐ部分のプロテクターとして使用

ケーブルを若干入れにくい点はあるが、入れた後はしっかりと安定して歩行の邪魔になることはない。

対象商品 : 09918946
2014-05-21
用途: 電線の保護に使用

屋外使用です。ゴムなので長持ちしそうです。

対象商品 : 09918946
2014-04-08
用途: 電源ケーブルの道路横断

値段の割に頑丈で車に踏まれても全く問題ありません。また使用しない時は巻いておけるので場所をとりません。

対象商品 : 09918937
2013-12-03
用途: 作業通路の配線養生

作業通路に仮設ころがり配線になっており手ごろな養生材を探していた。
φ数を迷ったが長さも価格もちょうどよかったため購入した。
見栄えもよく購入してよかった。

対象商品 : 09918946
2013-11-24
用途: ケーブル線を横断させている。
株式会社東邦建設

さっそく使用させていただいてます。
交通量が多くても十分にケーブルが守られていると思われます。

対象商品 : 09918946
2017-10-14
用途: 電源と作業場所間に車が頻繁に通る道路が有り電工ドラムのキャップタイヤコードの保護に使用
農・林・水産業

お陰で安心して作業に従事出来、予定より早く終了する事が出来ました。