温度センサ(専用タイプ) E52のレビュー

平均満足度 5.00 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)
omron(オムロン)
2,998 / 税込 3,298
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社北原機械工業 様2023-05-03
用途:
温調センサー断線のため更新
対象商品:
46782845

単線仕様のE52-CA1GTYが断線し信号エラーとなったので交換となり探していたらシリコン被膜タイプの-14をこちらで発見しました。
OMRONサポートセンターに問い合わせたところ極細線30本(確か)とシリコン被膜で構成されているので「しなやかな動きができる」とのことでしたのでこちらに変更し購入いたしました。
実際に装着し遊動環境下で効果を発揮できました。
前者より6割高ですが有効性を考慮すれば高くはないのかなと思います。
在庫品だったのですぐに届き大変満足できました。

大畠機械設計 様2023-07-08
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
46782793

これは、便利でした。電気屋さんでは、かなり納期がかかるようでした。このような商品が多いいといいですね。

株式会社オーレックス 様2018-09-18
用途:
金型温調用センサーとして使用
対象商品:
46782793

ネジ込式なので、熱電対チップに「浮き」が生ずることもなく、安心して使っています。
補償コネクタ用ではなく、温調機直結仕様の端子です。
補償電線により延長する場合は、圧着端子を切り取って補償コネクタに接続してください。
普通の端子台で延長するのであれば、補償電線を使わないほうが正確です。
熱電対の配線に、普通の端子台経由で延長側を補償電線で布線しているのを見かけますが、熱電対計装システムとしてはナンセンスです。
端子台も使用する圧着端子も対応したものでなければ意味がありません。
却って計測誤差を起こすので、配線の中継・延長をする場合は配慮が必要です。

1人が参考にしています
佐藤電研 様2018-03-12
用途:
機械の表面温度の測定
対象商品:
46782827

測定部はビス1本あれば簡単に取り付けることができて、使いやすい。

2018-03-01
用途:
製品の温度センサーに使用
対象商品:
46782827

OMRON純正ショップよりも早く安く入手できるのでいつもこちらを利用させていただいております。製品的にはまったく問題ありません。