断熱トラックシート(アルミ蒸着)のレビュー
- 用途:
- 軽トラックの荷台シート
コストパフォーマンス的にはこれが1番!
ではシート厚が薄いのかと言うとそんな事はない、ブルーシートで言えば♯4000同等被り部分は左右煽り下部迄、つまり荷台に桟木かロープを張って居ないと煽り上部に有るフックにハトメのゴムが掛からない、私は前部と後部煽り部分のみで固定して居るが問題無く使えて居ます、夏場の高温を反射するのでお勧め、しかし耐用年数は2~3年でシルバーのアルミが細かく剥がれて来て寿命となります
- 用途:
- 自家用ハイゼットトラックに使用
- 対象商品:
- 40423485
リピートです サイド/リヤのゴムバンド位置が合わない部分も有りますが ハトメ追加して使っています 以外と長持ちで満足です シルバーがハゲてきたら荷物の外掛けシートで使っています。
- 用途:
- 工場窓の遮光に使用
- 対象商品:
- 40423485
厚手で、本来トラック荷台で使用するため対候性も心配なく、外光(特に赤外領域)を確実に
遮断できるので日照による室内温度の上昇を防いでくれます。
市販の遮光カーテンよりもはるかに安価で効果絶大です。お試しください。
- 用途:
- 屋根葺き作業時・休憩時の日よけとして
- 対象商品:
- 40423494
炎天下の時に、シートを張るだけで屋根面からの照り返しもなく快適に作業できます。
- 用途:
- イチゴの収穫運搬作業に
- 対象商品:
- 40423485
軽トラ荷台に被せ、イチゴの収穫時にはシートの下に収穫箱を入れていきます。
他のシートと違い太陽光線で荷台の中の温度が上がることがなく重宝します。
ただ数ヶ月使ううちに表面の防水のフイルムがシルバー部分から剥げはじめバラバラとなります。
一年くらい耐久性があればいいんですけど。
- 用途:
- 軽トラに
- 対象商品:
- 40423485
先代ハイゼットにしました。ハトメとフックの位置がしっくりこないところがあります。
質感はブルーシート。緑のより弱そう。
年中ではなく、ここぞって時だけ使うならいいかも。
- 用途:
- 太陽熱反射用
- 対象商品:
- 40423485
太陽熱温水器(真空貯湯管)用の熱反射に利用しています。夏季は表面を覆って遮熱に、冬季は裏側に張って熱反射に使います。耐久性については、引掻きなどに注意して扱えば問題はないようです。
- 用途:
- 軽トラの荷台用幌
- 対象商品:
- 40423485
もう一回り小さかったらよかったです。
幅も長さも大きいので、フックのゴムが数センチしかない状態。荷物で膨らむとゴムでも足らなくなるので使い勝手が悪いです。
- 用途:
- ベランダ床面の太陽光遮熱
- 対象商品:
- 40423485
太陽光の遮熱目的でベランダに敷いてみました。
放射温度計で床面(コンクリート)の表面温度を計ったところ、太陽光の直射を受けた部分は57℃に達する一方、当シートを被せた部分は27℃。
すばらしい断熱性能です。
- 用途:
- 社内実験部品
- 対象商品:
- 40423494
反射率もいい感じです。厚めの素材なので丈夫ですが今回の使用方法には若干厚く取り回しが悪かった
- 用途:
- ルーフに積んだ荷物のカバーに
- 対象商品:
- 40423485
思ったより硬くて、端を折り込んだり、巻き込んだりの作業ができないです。
繊維が折れてしまいそうで。
大きなアールの形状のものか、平面で使うもののようです。
- 用途:
- 荷台の荷物の保護
- 対象商品:
- 40423485
思っていたよりも薄く、シート本体・ハトメ部分も弱く断熱性、耐久性全くありません。またシート本体の上にビニールでカバーされている部分がどんどんはがれてきております。粗悪品です。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。