中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングのレビュー

平均満足度 4.70 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)
75 / 税込 83
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-11
用途:
電子工作で中継に
対象商品:
34954306

電子工作で中継にしようする。
主に中継に使用し延長も簡単に行えるのが良い。扱いやすい大きさであるが、より小型のサイズも欲しいと考えている。

2023-02-09
用途:
個人の工作
対象商品:
34954455

少ない個数で購入出来て良かったです。
昨今の部品が品薄状態もございますが、一度取扱いを終了された商品を再度お取扱いしていただきますよう、お願いします。

2022-09-15
用途:
配線用
対象商品:
34954324

使用実績あるもの 国産品 店頭在庫販売が無いため 助かります

1人が参考にしています
Royal Moonlight 様2020-04-27
用途:
作品の配線接続部に使用しています。
対象商品:
34954306

小さい部品ですがよくできています。接続も手軽に出来てとっても重宝しています。

2019-03-07
用途:
配線中継用
対象商品:
34954315

今迄は黒を使っていましたが、白があれば別関係の配線と間違わなくて良い。

2018-07-29
用途:
オーディオ機器の製作に
対象商品:
34954394

オーディオ機器製作で、ケース内の中継コネクターとして
愛用しています。
脱着が容易ですし、電圧によって白と黒で色分けすると
より便利に使えます。

1人が参考にしています
ワークショップ シーラカンス 様2018-11-02
用途:
制御機とスイッチ間中継
対象商品:
34954306

サイズも良いんだけど、リセクタクルはピンを修正するのが大変。でも二色あるので便利です。

2018-06-29
用途:
工場作業
対象商品:
34954333

注文するときに10個単位というのが魅力的でした。極数の種類が沢山あるので、10個単位だとすごく便利です。

有限会社遊 様2018-06-21
用途:
中継ハーネスの製作
対象商品:
34954306

大量に製作するのですが、後数個から数十個不足という時助かります。特に次の製品が異なるときなどは余分な在庫を持たなくとも良いのがありがたいです。

2018-05-06
用途:
ステッピングモータの配線
対象商品:
34954394

ステッピングモータの結線のため、6ピン用をプラグハウジングとそれぞれのピンと共にしました。定格3Aで、JSTの製品ですので安心です。
エンジニアの精密圧着ペンチPA-20(注文コード:10322663)を使えばケーブルの圧着も簡単です。

2018-02-24
用途:
試作品に
対象商品:
34954324

このコネクタは汎用性が高い為、中国製の安物が爆安で流通していますが、やはり本物の日圧は全く違いますね。
特に耐久性に差が出ます。
安物は、動く箇所に使用するとすぐに接触不良を起こしますが、日圧の物は5年経っても全く不具合は出ません。(これが当たり前ですが)

1人が参考にしています
2018-05-25
用途:
試作の回路基板用
対象商品:
34954351

2ピンがすでに社内在庫であったので、今回追加でピン違いを購入。
ケーブルの中継に便利です。ロック付きで、挿抜も簡単なので重宝しています。

2018-05-12
用途:
オーディオ機器の電源の中継接続目的に
対象商品:
34954324

オーディオ機器の電源の中継接続目的に使用しています。
脱着がとてもスムーズなので、頻繁に取り外しする場所で
とても重宝します。

有限会社 暁電子工房 様2018-02-14
用途:
配線の中継にしようする
対象商品:
34954525

制御箱と制御箱の接続に使うが、配線の中継には、支障なく問題なく使えている。

テイユ 様2017-11-30
用途:
試作サンプル及び展示品の配線作業
対象商品:
34954516

コネクター色が黒白以外の色があると配線分離時色分けによるメンテナンス作業性を向上させるためコネクター色を増やしていただけると助かります

2017-06-12
用途:
計装系の中継部
対象商品:
34954306

小さめで接続もしっかりできました。小電流の配線の接続には良さそうです。あくまでも簡易なコネクタなので頻繁に抜き差しする部位には不向きだと思います。コンタクトが小さいので慣れないと一苦労ですが安いのでたまに使うだけであればとても便利です。

2017-02-16
用途:
機械に使用
対象商品:
34954333

プラグ及びコネクターピンがセットで検索出来れば探しやすいです。

安藤設備 様2016-12-16
用途:
各種センサーに使用
対象商品:
34954306

圧着しやすく、抜き差しもしやすく、接触不良も皆無。使いやすいです。

有限会社中島コンサルタント 様2016-08-05
用途:
低圧電源配線分離用
対象商品:
34954376

もともと一流メーカー製造品なので問題はありません。

ASE 様2015-12-22
用途:
配線制作時
対象商品:
34954342

使いやすくサイズも良い。いつもは秋葉原にて仕入れていましたが同じものが安いので満足。