フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品)のレビュー
- 用途:
- クルマ、バイクのメンテナンス時
- 対象商品:
- 42108631
ホームセンターでフランジナットは在庫してても、ステンレス製、細目ピッチはなかなかありません。クルマ、バイクでは M6、M8、M10 のボルト・ナットが多用されるので、取り扱っているモノタロウには感謝しております!
- 用途:
- グロムの美化に
- 対象商品:
- 69179863
グロムを始め、タイ製モンキーなど、タイ製ホンダ車はボルトのメッキが弱い。すぐにくすんできて、最後は錆が出る。みっともないので、適宜ステンボルトやステンナットに交換してる。
このステンレスフランジナットはシリンダヘッドボルトに使える。ヘッド整備のついでに錆びやすいメッキナットもステン化。交換の際はワッシャーも新品に交換しよう。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 42108631
M10のナットだと、バイクではピッチ1.25(細目)が普通に使われているが、ホームセンターにはピッチ1.5しか通常置いていない。中々入手しにくいM10細目ナットが小分けで購入できるのはありがたい。
- 用途:
- バイク部品取り付け用
- 対象商品:
- 42108631
社外品のバイクパーツ(フレームパーツ)に付属(ボルト・ナット)されていたスチール製に対しての交換用として。自己満足以外のなにものでもありませんが・・・また、1個(本)から購入できるのが嬉しいし、選んでいる過程も楽しい。
- 用途:
- 自動車のシートレールスペーサー製作に使用。
- 対象商品:
- 42108631
シート固定の純正ボルトがM10・P1.25なので、このナットを製作するシートレールスペーサー(シート高さを上げる為の)に溶接して使用。
フランジがあるので、TIG溶接し易く便利。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 42108631
耐熱性が優れているので、車のエキゾーストパイプの接続部の固定に使用しています。細目のフランジナットはホームセンターなどには置いていないので助かります。
- 用途:
- バイクの整備に
- 対象商品:
- 69179863
ホンダグロムのアクスルナットの純正代用として購入。リアアクスルナットはチェーン調整のたびに、緩めては締めるので、純正ではどうしても錆が出てしまう。みっともないので、ステンナットにしたかったが、なかなか合うサイズ(M12細めピッチ)が見つからず、諦めていたところ、大阪魂に合うものがあった。回り止めが付いていないのが残念だが、これは時々点検すれば済むことだ。錆びにくいのが何よりである。
- 用途:
- バイクリアスプロケ用
- 対象商品:
- 42108631
バイクのドリブンスプロケ用にM10-P1.25を購入。 純正品は時間かかるし高いし、近隣に売っているお店も無いので、助かります。
- 用途:
- スキッドローダーバケット刃の固定に
- 対象商品:
- 42108631
除雪に使用のジョブサンバケットの刃が経年により減ったため鋼板に穴開けしてボルト止めにこのナットを使用。この冬は問題なく過ごせてます。長さ120cm巾のバケットにはこの位のナットでも良いと感じました。
- 用途:
- 試作部品の組み立て
- 対象商品:
- 69179863
規格ものということもあり、問題なかった。同サイズ&材質の1.5ピッチのものも欲しかったが、設定されていなかったので、残念でした。
- 用途:
- スキッドローダーバケット刃の固定に
- 対象商品:
- 42108631
除雪に使用のジョブサンバケットの刃が経年により減ったため鋼板に穴開けしてボルト止めにこのナットを使用。この冬は問題なく過ごせてます。長さ120cm巾のバケットにはこの位のナットでも良いと感じました。
- 用途:
- 車両部品の代替えとして
- 対象商品:
- 42108631
タービン後方フロントパイプとの接合部へ使用されている純正ナットには緩み止めが無いため、車体の振動でよく緩むようになってしまいました。
これに換えることで緩み止めになり、安心してドライブができます。