高ナット(鉄/クロメート)のレビュー
- 用途:
- 機械作業
寸切りボルトの接続に使用しています.問題なく使用できています.サイズも多数提供されており,自由に選択できます.
- 用途:
- スルド(ブラジルのタイコ)のタハーシャ(テンション)に使います。
- 対象商品:
- 42111246
クロメートとユニクロとどっちがいいか試したくて両方、買いました。チューニングの度に締めたり緩めたりする使い方なので、(1/4インチなど)ネジ山が大きい方が有利です。ネジ山の小さいM6はすぐダメになってしまうので、適当な長さのモノを探していたのですが、15mmは適当だと思いました。
- 用途:
- こんなのまで取り揃えてるんですね。
- 対象商品:
- 42111544
このサイズの取りそろえはすごい、自転車のボトムブラケット圧入用に購入。専用工具より丈夫で汎用性の高いサイズとなった。 専用工具より専門店であるモノタロウでナットからそろえたほうが、安いしいいものが揃えられる。
- 用途:
- 自動車バッテリーの取り付け
- 対象商品:
- 42111237
ホームセンターでは20㎜以上しか販売しておらず、10㎜高ナットは、工具は掛かるが飛び出しが少なく、保護カバーに干渉しなくて最適でした。
- 用途:
- 軸の長さ調整用
- 対象商品:
- 42111465
ちょっとした軸の延長用に使用しています。
安価なのに特に問題なく使用できています。
モノタロウは品揃えが良く、サイズをいろいろと選べるのが有難いです。
また必要な時にはリピートします。
- 用途:
- 油圧ポンプの取り付けブラケットの製作
- 対象商品:
- 42111395
商品到着が遅い。
以前から商品ページに出荷拠点を表示して欲しいとお願いしてしているが未だに改善されず…
急ぎの商品を当日出荷だと次の日には届くだろうと注文するが結果到着迄に何日も掛かり仕事に間に合わない。
誠に申し訳ございません。
当日出荷は、させていただいております。
- 用途:
- 接続部に使用
- 対象商品:
- 42111255
ロッドエンドと併用し、接続ロッドとして使用中。
後は長期屋外使用時の錆がどうかです。
ねじ部の精度等全く問題なしです。
長さを選択できるのは、モノタロウさんだけです。
本当に助かります。
- 用途:
- バイクの整備
- 対象商品:
- 42111237
バイクのタイヤサイズを変えたら、フロントフェンダーと干渉するので、位置を移動するのに使用しました。
こうした部品が安く買えるのでモノタロウさんは助かります。
部品精度も満足いくレベルでした。