小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり)のレビュー
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
【用途】自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。
2018-04-11
- 用途:
- 店舗内洗面台交換交換作業時に、来年冬に備え1ヵ所試しに、設置しました
- 対象商品:
- 44367242
取付は簡単で助かります
店舗内手洗専用なので、自動水栓機能は節水(止め忘れ)が無いので良いですね、
温水機能ですが、直水よりは温い程度で(冷たく無ければ)良し、
水栓形状は、細長いので、曲げられないか(少し不安です)店舗なので、
水栓取付金具、各洗面器の穴に取付出来る様に、アダプターのような金具付けて欲しいです。