AMAYADORI-Airのレビュー

平均満足度 4.60 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AMAYADORI-Air トオケミ
トオケミ
6,898 / 税込 7,588
強くて軽い素材TPUを使用した高機能+充実な装備を両立させたレインウェアです。耐水圧 10,000mm透湿度 12,000g/m2・24h。 表生地に強力に水や汚れを弾く、超・撥水加工(テフロンコーティング)を施しています。 <ジャケット・パンツ共通> ・抗菌防臭仕様のメッシュ付 <ジャケット> ・衿とフードに隙間がなく、吹き付ける風雨の侵入を強くガード可能なファスナー脱着可能フード。また、フードは、衿裏収納も可能 ・前からの風雨の浸入を防ぐフロントフラップ機能 ・衣服内のムレを逃がす換気口(ベンチレーション)を背中に装備。さらに、風雨の浸入が気になる際は、換気口は、ファスナーで開閉可能 ・内袖(ゴム入り)と外袖(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を抑え、グローブを使う方にも最適な二重袖。 ・背中には夜間や悪天候時、背後からの光に反射して安全を守るリフレクター(反射素材)付 ・ポケット付 <パンツ> ・脱ぎ着が楽々な前ファスナー仕様 ・ウエスト絞り調節 ・裾絞り調整 【用途】雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
MIZUMOTO 様2019-06-12
用途:
雨の日の作業
対象商品:
45498101

前回、サイズMを購入したが、少し小さかったので、(サイズ確認したが)今度はLサイズを購入、軽くて動きやすかった。

株式会社シムックス 様2018-04-23
用途:
船釣り
対象商品:
45498117

何せ釣りメーカーのは高いからね。釣り業界でも出してみれば!お値段は据え置き!俺もでるになってもいいよ!

1人が参考にしています
株式会社モルテン 様2018-03-14
用途:
外国人実習生の自転車通勤時
対象商品:
45498065

防水性が高い上に動き易く、また目立つので交通安全上も良い製品です。

2017-07-18
用途:
パトロール時
対象商品:
45498074

軽くて、特に背中にある換気口が機能して通気性も良く、着ていてとても快適です。

2014-06-16
用途:
屋外での現場作業
対象商品:
45498065

LとLLをサンプル購入し評価中です。 透湿性は秀逸、雨具特有の
べたつき感がなく着心地が軽いのが良い。 撥水性能がどれほど持
続するかによるが、問題は価格です。 現場隊員へ支給する現行品
もサンプルは一万円でしたが、今は四千円で納入して頂いておりま
す。 モノタロウさんの同等品は六千円弱ですよ、バイヤーの方々
宜しくお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。