小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)
47,980 / 税込 52,778
軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト! パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています 84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-02-19
用途:
吸引テスト
対象商品:
45503832

同様な物を以前使用した実績あり。特に異常なし

1人が参考にしています