アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズのレビュー

平均満足度 4.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
7,998 / 税込 8,798
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。 【用途】コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-11-04
用途:
敷地境界線の監視
対象商品:
46414934

防雨対策の収納BOX作成に苦慮(受光窓にガラス板を使えず、長さ150mmほどの塩ビパイプを取付けた)した。

2018-03-31
用途:
計数カウント ラインに7階級仕様でバリアをはりました。
対象商品:
46414925

現在のところ、正常にカウントしています。
使いやすいですね、金具付きで、透過式でないので、接続も
かんたんで、使いやすいですね、電源フリーなのでいいかも、
今回、DC24Vでの仕様でとりつけました。
追加で、2個とトータル電磁カウンターが居るかも?
対応も早いので、いいかもです。ありがとうございました。

2013-02-17
用途:
障害物センサーとして使用
対象商品:
46414934

改善点と言うか機種選定の問題ですがLED発光が可視光で夜中ですと割と明るい
良い点は小型な所が良いです、又金額もそこそこと思います。

1人が参考にしています