ウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置) URO
人体をセンサで検知して使用後に自動的に水洗します(後水洗) 便器を使用した後に確実に水を流すので、いつも清潔。必要に応じて前水洗も併用できます。 夜間など長時間使用されず便器が乾燥すると、悪臭発生などを招きます。ウロクリーンエクセルは、24時間ごとに自動的に水を流しますのでとても清潔です。 高級感あふれるボディは、耐久性に富み、センサをしっかりガードします。 わずかな時間で既設のバルブに取り付けられます。リチウム電池(CR-P2)で作動し、約3年間使用できます。(ただし4000回/月使用した場合) LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れによる停止を表示します。 必要に応じて水洗させたい時は、カバーを外さずに本体裏側のボタンで強制的に水洗作動ができます。(これで、掃除などが簡単になります) ※3秒以上連続して押し続けると、10分間動かなくなります。解除する場合は、ポンと押すと解除します(3秒以内)
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-01-25
用途:
旧型自動水洗装置の更新
対象商品:
46836912

現在、旧式ウロ電子の押しボタン式トイレ用自動水洗装置を使用していますが、今回故障し交換が必要になりました。地元業者にウロクリーン
エクセル5481で交換依頼をしましたが、取り寄せ不可の回答があり、
代替品としてイナックスの自動水洗装置+フラッシュバルブ交換で断水工事が必要の見積で約6000円アップの内容でしたが、ウロクリーンエクセル5481での交換は断水工事不要で工事(社内)時間30分で出来た為、経費の
削減になりました。

2人が参考にしています