SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)のレビュー

平均満足度 4.57 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)
399 / 税込 439
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 【用途】電気・電子機器/自動車
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
オフィス ビジネス インスパイア 様2023-01-20
用途:
鉄道模型
対象商品:
49264984

絶縁用のビスとナットとして部品取り付けに重宝している。思いのほか、強度が高く、多少きつく締めても割れないのがよい。

模型工房コネクション 様2022-08-03
用途:
鉄道模型の絶縁用
対象商品:
49264941

真鍮板と集電ラグとの絶縁は段付きの絶縁ワッシャと平ワッシャの組み合わせでしたが、樹脂ネジを使うと平ワッシャ1枚で機能するため不要な嵩張りが減って好都合です。

2020-05-10
用途:
パワートランジスターとヒートシンクの絶縁用に使いました。
対象商品:
49265002

ワッシャー、ナットも別々に購入しなければならないため、セット販売をしてほしい。

2018-04-09
用途:
既存ネジと取り換え。
対象商品:
49264966

既存のネジと取り換えて使用、希望の性能を発揮しています。

2016-11-04
用途:
特になし
対象商品:
49265167

使用目的にあっていてとてもよいです。

竹田 様2016-04-22
用途:
ネジ穴の保護、弱締結に
対象商品:
49265002

今回は、ネジ穴の保護用に使用しました。内部に埃や水などが入らないように軽く締めています。見た目も綺麗です。

環境活性化システムズ 様2015-11-07
用途:
プラ容器の穴の封印に使っています。
対象商品:
49265054

作業性よく耐久性もバッチリです。