溝形磁気近接スイッチのレビュー
エレベータ・立体駐車装置などの搬送用途に適した溝形です。検出体の奥行方向への挿入量が 35mm で安定した特性が得られますので、溝の間を通る鉄板の位置検出に最適です。
磁気形ですので、ノイズの影響を受けず、また密封タイプ接点のため接触信頼性に優れています。
永久磁石操作のため操作用電力が不要です。また交流・直流両方の信号を開閉できます。
動作表示 LED 付をオプションで用意しています。
保護構造は IP67 に適合。優れた耐環境性を有しています。
2025-02-08
- 用途:
- 搬送機の制御
- 対象商品:
- 50215812
AタイプとBタイプがあり、どちらを購入したら良いのかわからず、両方共購入し、Aタイプのみ使用しBタイプは廃棄となりました。 どちらもテストでは問題なく使えました。