ケミカルアンカーRタイプ(標準型)のレビュー

平均満足度 4.57 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス
日本デコラックス
929 / 税込 1,022
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-17
用途:
機械据付

少量の袋入りでかさばらずに持ち出しできるので便利です。

東京化機装置株式会社 様2019-07-17
用途:
柱を基礎に固定
対象商品:
48793437

特段問題は無いように感じます。
購入に出向く時間がなかったので購入しました。

2018-03-15
用途:
腰壁用ケミカルアンカー打設
対象商品:
48793403

スタンダードのケミカルアンカーにて、これが一番格安で固定に十分かと

2人が参考にしています
2017-11-24
用途:
突出しサインのアンカー
対象商品:
48793412

簡単に施工出来て、時間短縮できました。配送も翌日で助かりました

3人が参考にしています
2017-05-09
用途:
エアコン室外機設置用のアングル棚取付
対象商品:
48793403

施工が早くて簡単だが、薬剤がアンカーボルトに均等に回り込んで付着しているのか確認できないので不安もあるが強度のばらつきも結構あるのだろう。

1人が参考にしています
2015-03-11
用途:
建設工事
対象商品:
48793412

他店よりもお安くて助かりました。

1人が参考にしています
株式会社エポックス 様2018-01-17
用途:
装置の固定
対象商品:
48793412

一部、コンクリートが薄かった為、溶材が下に抜けた。

1人が参考にしています