モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8のレビュー
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
【用途】通電表示や警告表示などに。
2024-11-13
- 用途:
- 機械のメインテナンス時
押しボタン付き電磁開閉器の表示灯として、使いました。
プラスチックケースの表示灯スペースにぴったり収まりました。
2021-02-02
- 用途:
- 通電チェッカーのインジケーターランプ交換時
- 対象商品:
- 48966827
メーカー製洋式便器、凍結防止ヒーターの通電チェッカーのインジケーターランプが切れたので交換した。筐体の取り付け穴のφが、1ミリ程小さいかったので丸ヤスリで広げて取り付けた。
2020-07-22
- 用途:
- 設備の試作機の動作表示灯
- 対象商品:
- 48966827
今までネオン管をしようしていましたが、LEDは明るく視認性が良いです。元のネオン管と同規格なので取り換えも簡単にできました。
1人が参考にしています
2019-01-19
- 用途:
- on off 作動確認用ランプとして使用
- 対象商品:
- 48966811
小型でも明るく認識でき満足。固定ナットの締め付けをスプリングワッシャーの変形を見ながら行いましたが、締め付け過ぎで頭がちぎれる危険もありそうです。
株式会社理化電機 様2018-05-30
- 用途:
- 客先標準仕様、
- 対象商品:
- 48966811
電源AC100Vをそのまま使用できるので非常にありがたい。
モールド型のため生活防水箇所に使用できるのが良い。
ヒサミツデンキ 様2018-03-03
- 用途:
- PHVの充電用電源ブレーカーの表示灯として
- 対象商品:
- 48966845
充電ケーブルのコンセント差し込みをしたままスイッチの入り切りをパイロットランプで確認出来るので大変便利です。