六角軸ショートドリル(チタンコーティング)のレビュー
- 用途:
- 穴開け作業
- 対象商品:
- 49025627
切れ味抜群ですが、あるタイミングから途端に切れ味が落ちます。
値段が安いので、定期的に交換して使用すれば大丈夫かと思います。
- 用途:
- 鉄用
- 対象商品:
- 49025681
このシリーズの6mm以上のものはよくキリが六角の付け根から外れる
といったことが何度もあります(他のメーカーでは経験のないこと)
切れ味良いのに残念です。
改善されることを願ってます。
- 用途:
- 器具取付などの下穴あけ
- 対象商品:
- 48615848
ドリルキリの全体が短いので器具取付時の下穴あけは、これに限ります。勢いで貫通して裏側までいってしまうことは、ほぼほぼ無いです。大事なアイテムです。
- 用途:
- 下穴をあける為
今まで、通常サイズ(7~8センチの長さ)のドリルで下穴をあけておりましたが、品物の材質によっては、簡単に折れてしまいました。このドリルを使用する事により、消耗品と思い下穴用に使用していたドリルが、3倍~4倍寿命が伸びました。コスパ・寿命共に良い商品だと思います。
- 用途:
- 穴あけ
- 対象商品:
- 48615857
たまたま見つけたショートドリル。
2・3.4・8mmを腰袋に入れていますが、ちょっとした下穴あけに
めちゃめちゃ便利。手放せません。
- 用途:
- t1.5 SUS304、t5.0 SS400等の穴あけ
- 対象商品:
- 49025584
1)狭いところでの作業がしやすい。
2)きちんとグリスをつければ切れ味は十分にある。
3)刃先の形状が特殊ですが通常の形状であれば再研磨して使用もできました。
4)斜めに穴あけをしてしまうと逃げがない分折れやすい。
- 用途:
- 金属穴あけ
- 対象商品:
- 60839275
セット品の一部が切れなくなったため補充購入。
芯ブレもなく折れにくい。
ショートドリルと謳っているわりには結構長いもの
があるが、同商品の適度な短さに満足しています。
- 用途:
- 真鍮版への穴あけ
- 対象商品:
- 49025566
ショートなので安定してて使いやすいです。
一発目はキレイに穴を開けられました。
強度はまだわかりませんが、消耗品なのでさほど気になりません。
- 用途:
- HEXビス等の下地穴あけ
- 対象商品:
- 48615857
細系のキリは先端摩耗より前に折れてしまうことが多いので 短いこの商品を使いだしてからはリピートしています
- 用途:
- 工事の時に穴あけに使ってます。
- 対象商品:
- 48615848
コンパクトで収納がしやすいのでとても良いです。小さいのですぐかたずけないとごみと間違われたり折れていると間違われ捨てられることもありました。