GEKKOU Drill(月光ドリル)のレビュー

平均満足度 4.40 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール
ビックツール
4,998 / 税込 5,498
【用途】ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
lead agent株式会社 様2024-01-29
用途:
ステンレス材の穴あけ
対象商品:
68436191

ステンレスに穴を開けるのに色々調べた結果、こちらの商品にたどり着きました。切削油を併用しておりますが、1本で相当数の穴が開けられ重宝しています。
今後は工具との相性を確認しながら、更なる作業効率UPを目指します。

看板 佐藤 様2022-08-28
用途:
H鋼T=8mm 穴あけ

8mm厚のステンレスに500発穴あけ作業があり本当にあくのか?心配でしたがすんなりあきました!
もちろん油併用ですが。
強い味方です!

有限会社 ベアライト 様2022-05-14
用途:
ステンレス材の穴あけ
対象商品:
68436216

滑りが少なく、切れ味が劣化しにくく使いやすくてよい。

小出土木工業株式会社 様2019-05-16
用途:
仕事で鋼材の穴明に使用
対象商品:
68436864

動画とか見て、凄いから、買って
現場に使わたが、確かに安い刃より
切れ味や持ちも良かったが、
動画とは、かけ離れた刃で
刃先が、すぐ焼けたり、欠けたり
折れたりで、
けど今まで使ってた刃よりは、
価格は5倍で、寿命は3倍ぐらいかな
結果、高くつくけど。連続使用時
刃の交換手間代だけは、減らせます。
働き方改革が騒がしい今
作業時間の短縮には、役立ちます
3倍長持ち、

1人が参考にしています
よしだ 様2016-05-16
用途:
ステン板の穴あけなど
対象商品:
68436286

14.4v充電ドリルにて使用ですが、ステンが驚くほどよく切れます。
ただ、回転数を上げるとすぐに刃先が焼けるので、
低回転で送り速度を速め(強め)にしなければ性能が
発揮されません。
適性な条件だと、ボール盤のような繋がった切り子になって、
サクサク切れます。
おすすめです。

2人が参考にしています