デジコンフォⅡ(デジタル湿度計/内・外温度計)のレビュー

平均満足度 4.00 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジコンフォⅡ(デジタル湿度計/内・外温度計) エンペックス気象計
エンペックス気象計
4,998 / 税込 5,498
温度と湿度を同時に表示温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付室内外の温度、室内湿度アラーム機能付着脱式の温度外部センサ(生活防水)小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)掛式・置式兼用型使い方自由自在。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-26
用途:
ハウスに設置
対象商品:
75175572

想像していた大きさよりもサイズが小さかった。
乾電池が付属されているので直ぐに使用できるのが、安物と違う。
OUT温度熱電対はコード3m先にあり、本体INで部屋の温度と、OUTで天井付近の温度差を測定している。
今のところ問題なし
アラームがIN.OUT温度計の上下温度で設定可能出来るのが良い

1人が参考にしています
2015-10-11
用途:
室内温湿度及び特定場所温度監視用
対象商品:
75175572

4年前購入モノタロウ温湿度計は便利だったが最近ボタン不動作・液晶不良発生為、買替に当たり、耐久性良さそう且つ安価な物選択。しっかりした筐体で大丈夫そう、温湿度共にアラーム設定機能有り、特定場所の温度監視等に便利。今後の耐久性に期待してます。

2015-10-12
用途:
室内温湿度及び特定場所温度監視用
対象商品:
75175572

4年前購入モノタロウ温湿度計は便利だったが最近ボタン不動作・液晶不良発生為、買替に当たり、耐久性良さそう且つ安価な物選択。しっかりした筐体で大丈夫そう、温湿度共にアラーム設定機能有り、特定場所の温度監視等に便利。今後の耐久性に期待してます。

2014-09-04
用途:
工場内の湿度を測るため
対象商品:
75175572

とても見やすく測りやすいのでよかった。

カネコ.イメージ.テクニカル 様2015-09-02
用途:
外部の温度を測る目的
対象商品:
75175572

説明書が分かり難く実際の作業でOUTにしても温度は出ずHH.Hしか出ない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。