トクサンデーリールのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トクサンデーリール ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッド
9,998 / 税込 10,998
標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ニックフレート株式会社 様2025-07-24
用途:
電化製品の電源

テント倉庫などのコンセントが無い現場で有効に電源を確保できる