SATA-USB3.0変換ケーブルのレビュー

平均満足度 4.29 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ
サンワサプライ
3,898 / 税込 4,288
SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-05
用途:
データ保存

安定した電源供給をしながら接続できるところがよいです。

2025-04-09
用途:
ハードディスク廃棄のフォーマットに使用

壊れたPCのハードディスクを廃棄する際のフォーマットに使用
SATAケーブルと電源コードの接続だけで使用でき、メーカーもサンワサプライで安心できた。

2023-10-24
用途:
データーの保存。
対象商品:
76065263

気持ちよく順調に使ってます。要望としては、HDDの差し込み口がコードに触れると
簡単に外れてしまいます。
ノッチがついていると良いかなと思います。

2023-01-05
用途:
HDDからSSDへのデータ転送に
対象商品:
76065263

とても使いやすいです。
電源が供給できるので、転送も安定していますし、USB3.0なので、それなりに速度も早いです。

2017-12-18
用途:
壊れたパソコンハードデスクから、年賀状住所録復旧
対象商品:
76065263

無事完了配達も早くて、年こせそうです。なかなかよかったです。

2018-09-29
用途:
内蔵HDDのPCから接続
対象商品:
76065263

HDDとの接続面がコネクタ部分のみでやむを得ないのかもしれないが、接続がハヅレ易い

2018-04-03
用途:
ハードディスクの再利用
対象商品:
76065263

当たり外れの多いメーカーであることは知りながらの購入です。
今回、外れました"(-""-)"アクセスランプが点かないです。
作動確認が出来ないので困ります。
大変残念です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。