ポイントタップ A-POT ねじの種類:Mのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)
2,498 / 税込 2,748
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。 【用途】低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
森鋲螺製作所 様2024-05-30
用途:
SUS304の材料にM2長さ10mm貫通タップの加工
対象商品:
59475894

下穴Φ1.7では深さ8mmになるとたっぷが折れてしまいます。
Φ1.75ですとなんとか貫通タップ加工が出来ました。
タップ仕上がり後の内径はΦ1.68でしたので、下穴Φ1.75で正解でした。

1人が参考にしています