LED 5MM 赤のレビュー

平均満足度 4.75 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED 5MM 赤 ELPA
ELPA
246 / 税込 271
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-07-18
用途:
電子工作
対象商品:
87196541

普通に使えました。満足です。
久しぶりに電子工作や、配線工事を行いまして、それに伴い、ブザーで簡単な導通チェッカーを作るのに使わせて頂きました。

株式会社城山 様2018-03-13
用途:
信号灯に使用
対象商品:
87196541

電流制限抵抗付ですが、4.5Vで使用するとやや位ですが付属抵抗値を変えて明るく成りました。

国立大学法人東京科学大学 様2016-06-10
用途:
実験
対象商品:
87196541

直列抵抗も付属していて、満足しています。

2014-10-02
用途:
赤色灯の作成
対象商品:
87196541

パッケージの数量単位が5個は少ないですね。10個は欲しいです
同数の抵抗がパッケージされていて利用がってがいい

1人が参考にしています