ダイオクリップのレビュー
ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。
網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。
カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。
5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
【用途】・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・ダイオクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。
・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。
・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。
2020-08-13
- 用途:
- 牛舎のアブ対策で、ネットをカーテンにするため
- 対象商品:
- 88174737
牛舎の出入り口(縦3.6m幅3.3m)に、アブ対策として4㎜目の防風網をカーテン状に吊るすために利用しました。取り付けは突起を網目に差して口を閉じ、端をペンチで軽く締めるだけでパチン!と気持ちよくグリップされます。説明書には「細いワイヤーなら後付けできる」と記してありましたが、カーテン状に使用するなら先にネットにクリップを取り付けてからリングをワイヤーに通して張った方が作業的に楽だと思います。
2018-06-17
- 用途:
- 遮光・遮熱ネットの固定
- 対象商品:
- 88174737
西側窓の遮熱用にでダイオ化成のクールホワイトを貼る際に使いました。大小合わせて7個の突起がしっかりとネットを挟み込みます。取り外しも可能。何度でもやり直せます。
2017-05-31
- 用途:
- 住居用の日よけ(ダイオホワイト/ミラー)の固定フック
- 対象商品:
- 88174737
よく工夫されたデザインで、金属部は引っ掛けるのも外すのも簡単。
またこのクリップ自体も位置替えをしたい場合にヘラ状のものを間に入れて抉ってやれば、突起が無理なく外れて再利用可能だ。
全く不満はないし、値段も品質を考えれば良心的と思う。