ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズのレビュー

平均満足度4.00(16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業
タカチ電機工業
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ
¥319~/税込¥351~

保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。
キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。
環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-23
用途: コネクタの自作

M8はロックナット無し。確かにメーカーHPやカタログにはそう書いてありますが、製品画像にはあるように見えます。これは要改善だと思います。別でナット買うことになりましたので。

対象商品 : 88364552
2024-06-25
用途: 使用以前の問題
泉 電子 様

ナットが付いていない。
これも注意書きが欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品 : 88364665
2023-04-27
用途: ケーブルグランドとして利用

前のモデルより、無駄な箇所がなくなり、小ぶりになった。
よって使いやすくなった。

対象商品 : 88364656
2021-07-20
用途: 電動船外機のコントローラ通線

防水防塵クラスが完全防水の水中短時間OKのIP68級

正しく施工すると、短時間水中に浸かっても内部に水が入らないのは助かる。

対象商品 : 88364622
2021-02-18
用途: 産業機械の工作
建設業・工事業

防水、防塵プルボックスへの入線、接続に併用、高防水の為
塵も虫も入りません。最高です。

対象商品 : 88364622
2020-05-18
用途: ヨット
株式会社 カーポートシライ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

ヨットのデッキに使用する予定です、特に問題なさそうですが耐久性がちょっと気になりますが価格が安いので良いと思います。

対象商品 : 88364622
2019-06-02
用途: 医療検査機器のシリコン製廃液チューブの廃液ボトル口での固定
HCL Japan LTD. 様(製造業)

高機能で品質が良いのに比較的安価で、大変重宝しています。海外の製品では、同様に使用されている例があり、今後の他製品での有効利用を考えております。

対象商品 : 88364552
2019-01-17
用途: 防水ケースの試作
その他業種

締め上げがきっちりとしており、加工しやすいものでした。
高さがないケースに収める必要があったのですが、一部加工しても強度には問題が無く助かりました。

対象商品 : 88364631
2019-01-17
用途: 自作アンテナジョイントボックスに使用
農・林・水産業

安心して使えるケーブルグランドです、防水バッチリ。

対象商品 : 88364631
2018-03-02
用途: 防水BOXからケーブルの取りだし
有限会社アスコ通信特機 様

値段が安く、コンパクトで小さいBOXでも最小の穴で済むので配置が楽に出来ました。

対象商品 : 88364674
2017-03-01
用途: 配電盤ケーブル導入口の防水&ケーブル保護対策用
株式会社富岡食品 様

使い易く、ケーブルのクランプ固定がカバー締め付けで可能、防水性も良く安心して使用できます。

対象商品 : 88364631
2020-05-09
用途: 防水仕様の機器の製作

防水性については問題ないのでしょうが、ねじが弱く、締め上げると割と簡単にねじが利かなくなってしまいます。そのため次の製作からは金属の物に変更しました。

対象商品 : 88364692
2017-04-05
用途: 屋外機材の出線
製造業

ケーブル側は普通の防水用よりかなりタイトに決まります。一方、パネル側はごく普通:特に高防水仕様とは感じられず、要一工夫。

対象商品 : 88364656
2016-09-29
用途: 用途外で使用している

コストパフォーマンスで購入をしています。
私の使い方ならコストパフォーマンス重視なので。

対象商品 : 88364604
2015-07-25
用途: 電源試作用に。。
株式会社東和電子 様

ケースに穴を開けて使用ですが、強度もあり使いやすいです。
線材との勘合についても線材径と本体の品番をしっかりと考慮していれば問題ないでしょう。
なかなかいい部品です。

対象商品 : 88364534
2014-08-11
用途: 水中での接続部分の防水に
株式会社互興製作所 様

使用感はいいがもう少し小型にしたかった

1人が参考にしています