麺切台のレビュー

平均満足度 1.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
麺切台 豊稔企販
豊稔企販
32,980 / 税込 36,278
麺切革命そば・うどん等、麺切りが簡単・便利・・・質量:約6.6kg庖丁刃渡り:約270台材質:アルミニウム製簡単に切れ、大変便利です。 。女性にも簡単に使え、麺切りの仕上げもこれで安心。自動的に庖丁が移動します。 。庖丁の上げる高さにより、自動的に右から左へ移動します。 。左側まで使った後は、簡単に庖丁部を右に移動出来ます。麺の切り幅が自在! 。庖丁の上げる高さにより、切り幅が自在に変わります。 。麺の切り幅:約1.5~10mm。ゴム部が水洗い出来ます。 。ゴムは、食品衛生法合格品を使用し、何度でも取りはずして、 水洗いが出来ます。 。台も、アルミニウムで衛生的です。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-24
用途:
そば切り

均一に切れず太さがバラバラ、細くは切れない、調整機能も雑

喜久屋 様2020-04-07
用途:
麺切時
対象商品:
88750663

麺を切る時に上げる高さで、そばをとうどんをと切ることができる。これはいいが問題は加水量が多いと問題ですね。46%位か?あと10cm横幅が長ければ?