関西式たこ焼き器(28穴) 1枚掛のレビュー
型式:1枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.13kg 都市ガス 2、760kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.26kg 都市ガス 5、510kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 8、270kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.52kg 都市ガス 11、020kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.65kg 都市ガス 13、780kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm(Φ38・深さ23)
2019-05-04
- 用途:
- 扱いにくい
- 対象商品:
- 88855173
火をつけるのに横穴からマッチでの着火は難しく、且、炎の調整が出来てないからかもしれませんが、炎が全体に広がらないので鉄板を外して上からすべてのガス穴に火を近づけて着火する必要があります。また、1回目の使用後、バーナーの上部全体からメッキが剥がれ落ちました。
鉄板は、鉄製フライパンと同じく数時間、油で焼慣らしをしないと焦げ付いて使い物になりません。筐体部分はしっかりしていますが、バーナー、鉄板部分は上質とは言えません。
5人が参考にしています