ストライプ反射クッション(高輝度反射タイプ)のレビュー
駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。
これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。
また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。
プリズム高輝度反射で安全性アップ!
【用途】壁面やコーナー等の保護クッションです。
株式会社共同土木 様2024-11-26
- 用途:
- 頭上の保護
丸パイプに張り付けたが、粘着力が弱すぎる。耐久性に不安がある。
2017-04-23
- 用途:
- 電柱の安全表示
- 対象商品:
- 88623132
1.基材のフイルムシートが波打ち張り付けにくい。
2.切り離し使用が出来ると説明があるが、切り離し場所が狭い。
3.1,2の状況により貼り付け先と密着せづ隙間が空く
1人が参考にしています