エンドプラグのレビュー
2026-01-19
- 用途:
- サンホープのPE16-20に使おうとした
サンホープのPE16-20には適合しません。ホースバンドで閉めたら使えるかと思いましたが、使えませんでした。(シールテープは巻いてはいませんが。)ご注意ください。サイズの詳細を記載してほしいです。
MonotaROからの回答
この度はご希望に添えず大変申し訳ございません。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後のサイト改善への参考にさせていただきます。
2025-10-05
- 用途:
- バイクのメンテナンス
エアクリーナーボックスについているドレンプラグを車体の下までホースで延長し、こちらで栓をすることにしました。
使用したのがモノタロウ製の10mmシリコンホースなので、ぴったり取り付けられました。
2022-04-16
- 用途:
- 潅水ホースの配管
- 対象商品:
- 89226015
仕様の表記がわかりにくく、内径約12mmの潅水ホースのエンドキャップを最初12mm用を購入したところ使えず、16mm用を買いなおす羽目になりました。この商品の12mm用の栓の軸径は約10.3mmでリブの最大径が約12.0mmです。16mm用は栓の軸径が約13.7mmでリブの最大径が16.0mmです。商品紹介の12mm、16mmというのは潅水ホースの内径ではなく外径のことと思います。購入の際はご注意ください。
12人が参考にしています