【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ6mmのレビュー
非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
2026-03-25
- 用途:
- ブレーキキャリパーのブラケット制作
曲線、ねじ加工もスムーズにできた、硬度等も良いと思う。
2022-09-17
- 用途:
- ドライビングシミュレータのベースに使用
- 対象商品:
- 89210922
ステアリングモーターの取り付けベースとして使用しています。
補強等入れず両端支持はりの要領で取り付けています。
真ん中にモーターを取り付けていますが,
20Nm程度のトルクでは全く撓まず目論見通りのスペックでした。
2021-11-24
- 用途:
- 一眼レフカメラを2台 赤道儀架台に乗せるベースに使用
- 対象商品:
- 89210974
近くのホームセンターで3mm厚を購入したがやはり弱く、モノタロウで検索したら
6mmで同じ価格プラスで購入できた。
不満点は、単面のカット刃のギザが大きくペーパー掛けしたくらい。傷なしで納入された。
2019-11-01
- 用途:
- 電動工具改造パーツ
- 対象商品:
- 89211035
ネットオークションでジャンクアルミ板を購入したらひん曲がっていて使えなかったのでコチラで買い直した。出荷が早く梱包も丁寧でその点は満足。ただ、サイズが指定より1mmほど大きいので結局自分で切断するハメに。こんなことならサイズ指定などせず最大サイズで注文するべきだった。