- 用途:
- キャブレターOH
- 対象商品:
-
89334533
キャブ点滴に使用する際に相手がホースだと継ぎ手があると大変便利。
- 用途:
- ブローバイホースの延長
内径9.5mmのブローバイホースの延長に使いました。
結構きつく嵌め合うので、ナイロンタイラップで締めておくだけで大丈夫なようです。
- 用途:
- エアーホース金具
ウレタンエアーホースの継手に使用しています。10k位の圧力を加えますが問題無く使用しています。
- 用途:
- バイクのバキュームホース
- 対象商品:
-
89334524
バイクのバキュームホースのジョイントに使いました。この商品はガソリンにも使えます。
アールブイフォーワイルドグース株式会社 様2023-10-27
- 用途:
- 車の負圧の配管のジョイントです。
- 対象商品:
-
89334533
ホースの差し込みはスムーズで、商品クオリティーのバラつきやバリは無く安心して使用可能です。
- 用途:
- 負圧チューブのバイパス
- 対象商品:
-
89334524
キャブレターの負圧ホースのバイパスに使用しました
蚊もなく不可もなく、きちんと使用できますのでそれで満足しています
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
-
89334533
記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。
- 用途:
- 灌水チューブの接続
- 対象商品:
-
89334567
径もピッタリで漏水もなく簡単作業で上手に接続できました。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
-
89334524
ガソリン対応でバイク部品の商品は高いので代用しています。価格は安いので助かります。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
-
89334524
JA22Wジムニー バキュームホース延長のため購入。純正の3.5㎜バキュームホース(1000mm)が廃番のため純正バキュームホース(600㎜)を2本発注し継いで使用。強度も耐熱も重さも問題なく使用できました
- 用途:
- シリコンホース接続
- 対象商品:
-
89334533
シリコンホースだと厚みが薄いと脱着がしづらい面はありますが安くていいです。
- 用途:
- 燃料ホース接続に使用
- 対象商品:
-
89334524
耐油性のニップルを探していました。
安く、ちょうど良い大きさのものがあり助かります。
- 用途:
- チューブの接続用
- 対象商品:
-
89334533
商品が安くて直ぐ届きました!近くに無いので助かりました。
- 用途:
- 灌水ホースの接続
- 対象商品:
-
89334551
まだ使用はしてませんが、近くのホームセンターにあまり置いてないので助かりました。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
-
89334576
十分に使えます。14mmのパイプの継ぎ足しに使用します。
- 用途:
- 自作オイルキャッチタンクの配管取り回し
- 対象商品:
-
89334576
自作オイルキャッチタンクの配管取り回しをすっきりまとめるのには継手類が必要となるが、色々購入して満足できるものができた。
樹脂製で耐油性があって、径や形状の品揃えが良いのが購入理由となった。
- 用途:
- クーラントホース接続
- 対象商品:
-
89334524
クーラントホース同士を接続するのに使用した。
漏れ等もなく問題なく使用できている。
あとは、耐久性がどのくらいあるのか経過を見守りたい。
- 用途:
- 車両メンテナンス
- 対象商品:
-
89334524
ブーストシリコンホース接続に使用しました、強度もあり安く購入できました。
- 用途:
- 水没災害に備えて
- 対象商品:
-
89334567
直近の台風災害による水没に備え、車両デフへの水侵入を防ぐために事前措置としました。
- 用途:
- チューブの接続
- 対象商品:
-
89334576
肥料のストック液のサクションチューブ接続に使っていますが、酸性の強い液体なので消耗品と割り切って購入しました。
ホースの耐久性とトントンであれば納得です。