強力型ペンチのレビュー

平均満足度 5.00 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)
4,498 / 税込 4,948
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-07-16
用途:
電気工事
対象商品:
89694297

呼び225mmでかなり大きいかと思いましたが、力がしっかり入って小さいものより使いやすい。多少値段は高いが十分な性能だと思います。

ハセガワエンジニアリング株式会社 様2020-09-22
用途:
電線の切断に使用しています。
対象商品:
89694263

クニペックスのペンチを使用して、15年になりますが日本製のペンチに比べて、刃の強度がかなり強いと思います。刃の懐も広いので太いケーブルも楽々切断できます。これからも使用していこうと思います。

2019-05-06
用途:
電話屋
対象商品:
89694263

掴みものは、やっぱりクニちゃんがいいですよね。硬芯もバサバサ切れます

1人が参考にしています
株式会社エコー電機 様2018-10-26
用途:
電気工事にて
対象商品:
89694263

このペンチは、最高です。タッピングビスを切っても刃こぼれせず、頭が小さめなのも、お気に入りです。

2018-09-26
用途:
日曜大工。
対象商品:
89694281

普通のペンチで、カット出来ない芯線でも、カットできる素晴らしい。

一 様2018-02-14
用途:
配線や針金切断作業時
対象商品:
89694281

すごくしっかりしてて、非常に使いやすいと思います。

山田工業所 様2017-06-20
用途:
農作物の保護用
対象商品:
89694281

畑の端に金網を設置1日中ペンチを使っても手が痛くならない