万能ロータンクボールタップ(スリムタップ)のレビュー
- 用途:
- トイレ
配送が早く作業がスムーズに出来満足です。
取付も万能タイプで助かりました。
おすすめの商品です。
- 用途:
- 昔タイプが故障した時に交換。
- 対象商品:
- 89731083
大抵の水道工事はパッキングからS字菅の水漏れも対応していますのでフロートとこの品は賃貸マンション経営者には必須かと。おかげで真夜中に住人からSOSがあってもフロートと このスリムタップがあれば90%は工事完了します。
- 用途:
- 古くなったボールタップの交換
- 対象商品:
- 89731083
古いINAXのトイレタンクで、型番などもわからないため適応範囲の広いこちらの万能ボールタップを購入しました。タンクの構造はわかっていたので作業は簡単、短時間で交換できました
- 用途:
- 貸家のトイレロータンク
- 対象商品:
- 89731083
プラスチック製で最初は安物にみえましたが、場所を取らず、しっかりと給水を止め
作動します。複数購入しています。
- 用途:
- TOTOS791Bボールタップ交換
- 対象商品:
- 89731083
注文翌日に届きました。漏水が配管からだと思い業者に見てもらったら、ボールタップの不具合との事。マルチの交換部品を業者から購入(7000円位)して来て交換との事なので断って自分で購入交換。交換時の不具合①手洗い用の連結ホースのネジサイズが合わない(以前の物を使用)③前記ホース先端が長い(カッターでカット)③本体と給水管(既存)を取り付けても水が漏れる(付属の袋ナット内パッキン使用)注意としては本体ねじが短いので「さく楽ナット」を使用せず薄い「取付ナット」を使用。フロートが小さく角度を変えることで水量が調整できるのはいいです。水流が少ないせいか「シャー」と音が長い様に思いますが、水漏れもが解消でき良かったです。
- 用途:
- 水漏れした古いタンクのメンテナンスに
- 対象商品:
- 89731083
中古物件購入から10年以上経過して使っているので相当昔の物と思われる INAXのDT-811Z の代用品として購入。
浮きの根元辺りが左右にブレて水漏れしていましたが、約40分程で素人の私でも交換できました。
ほとんどプラスチック製なので逆にサビなくていいのかもと思っています。
こんなに簡単にできたので、業者に頼まなくてヨカッタと安堵しています。
- 用途:
- トイレのボールタップ交換
- 対象商品:
- 89731083
ボールタップの位置も変更可能で節水になります。交換も簡単で、モンキースパナ一本で出来ます。調子も良好で大変いい買い物をしました。
- 用途:
- TOTO S721シリーズのボールタップ交換
- 対象商品:
- 89731083
TOTO S721シリーズのボールタップ交換に使用。ぴったり適合しました。スリムタイプと表記は、従来の丸いボールより設置の幅を取らないという意味でした。ボールは小さいですが、徐々に水が細るのではなく、水がたまるとぴちっと止まります。消音タイプというのは、自分の場合はそれほど劇的な変化はありませんでした。全体がほぼ樹脂製です。考えてみれば水にずっと浸かっているパーツなので、そのほうがいいかもしれないと思わせてくれます。考えられた製品でした。耐久性はこれからの評価で、期待したいところではあります。
私は動画があったので、これを選択しました。取付の迷いは少ないと思います。
- 用途:
- トイレの水漏れ修理
- 対象商品:
- 89731083
交換はスムーズに終わったが、最後に手洗い用のコネクタを閉めようとしたらねじサイズが合わなかった
ネジのサイズを表示して欲しかった