トランシーバー 特定小電力のレビュー

平均満足度 3.74 (125件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トランシーバー 特定小電力 モノタロウ
モノタロウ
9,998 / 税込 10,998
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km) 【用途】工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
125件中 121~125件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
敷名造船株式会社 様2015-04-28
用途:
クレーン荷役
対象商品:
89737444

ハンズフリーとのことで購入したが、ボタンを押さないと送信ができないので、ハンズフリーではなかった。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ハンズフリーに切り替えるためには設定が必要です。
手順としましては、
①真ん中のMODEボタンを3回押してください。(画面左下にVOXの表示が出てきます)
②UP/DOWNボタンで音の感度の設定をしてください。
③PTTボタンを押すと確定になります。
宜しくお願い致します。

日立造船株式会社 様2014-09-10
用途:
工業薬品受け入れ作業 地上~地下階の連絡他
対象商品:
89737444

以前 iCOM使用していましたが
使用状況に支障ない 
ただ ケーシングが固く落としたりしたら 割れそう

1人が参考にしています
2014-11-26
用途:
仕事で
対象商品:
89737444

仕事で使用しますが、マイクが少しでも近いとすぐに音割れします。Kenwoodと比べてもかなり見劣りします。音が割れると言っていることが分かりません。イヤホンとマイクをつなぐコードが短すぎることも原因だと思います。他のメーカーのイヤホンマイクは使えないのでしょうか・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
なお他メーカーのイヤホンマイクにつきましてはご使用いただけません。

株式会社松江浜乃木自動車教習所 様2015-06-05
用途:
運転免許取得のための教習の為、防水加工が必要でした
対象商品:
89737444

雨降りに使用できないのが残念でした。

2人が参考にしています
2015-02-16
用途:
工事の連絡
対象商品:
89737444

とりあえず使用には問題ないようだが、ハードな使用にどこまで耐えうるかが問題

1人が参考にしています